ねじ込みフランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)80 呼び径(B)3 呼び圧力5K 注文コード37076934 品番304STF5K80A
参考基準価格(税別)¥6,570 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は呼び径・呼び圧力・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)80 呼び径(B)3 外径(mm)180 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数4 呼び圧力5K 用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 仕様JIS B2220規格品 トラスコ品番175-5391 材質SUS F304 形状ねじ込みフランジ 厚さ(mm)14 全長(mm)30 質量(kg)2.54 種類ステンレス製管フランジ 内径(Φmm)105 規格JIS B2220 取付ボルトの呼びM16 外径(Φmm)180 寸法T(mm)30 厚さt(mm)14 ボルト数4(本) ボルト穴中心径(C)(Φmm)145 ハブ外径(Φmm)99×105(小径側×大径側) 寸法C(Φmm)145 寸法b(Φmm)105 ボルト穴径h(Φmm)19 寸法a(Φmm)99 ねじの呼びRc3 RoHS指令(10物質対応)対応 スミ肉の丸み(最大)r(mm)4 長さT(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする