呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
外径(mm)85
ボルト穴径(Φmm)12
ボルト穴数4
呼び圧力5K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
仕様JIS B2220規格品
トラスコ品番175-6281
材質SUS F304
形状閉止フランジ
厚さ(mm)10
質量(kg)0.41
種類ステンレス製管フランジ
取付ボルトの呼びM10
外径(Φmm)85
厚さt(mm)10
JIS規格JIS B2220規格品
ボルト穴中心径(C)(Φmm)65
寸法C(Φmm)65
ボルト穴径h(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応