※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
フランジFF型SS400 10K
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37077056
品番
10BL-F25A
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
外径(mm)
125
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
用途
配管内における流体を止める場合に。
トラスコ品番
160-6786
材質
SS400
形状
フランジ
厚さ(mm)
14
質量(kg)
1.22
種類
溶接継手
呼び径
25A(1B)
使用圧力
10K
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材