※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
フランジFF型SS400 10K
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37077074
品番
10BL-F32A
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
外径(mm)
135
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
用途
配管内における流体を止める場合に。
トラスコ品番
160-6794
材質
SS400
形状
フランジ
厚さ(mm)
16
質量(kg)
1.66
種類
溶接継手
呼び径
32A(1 1/4B)
使用圧力
10K
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材