※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
フランジFF型SS400 5K
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37077214
品番
5BL-F-20A
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
外径(mm)
85
ボルト穴径(Φmm)
12
ボルト穴数
4
用途
配管内における流体を止める場合に。
トラスコ品番
160-6689
材質
SS400
形状
フランジ
厚さ(mm)
10
質量(kg)
0.41
種類
溶接継手
呼び径
20A(3/4B)
使用圧力
5K
呼び圧力
5K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材