※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
フランジFF型SS400 5K
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37077275
品番
5BL-F-40A
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
外径(mm)
120
ボルト穴径(Φmm)
15
ボルト穴数
4
用途
配管内における流体を止める場合に。
トラスコ品番
160-6719
材質
SS400
形状
フランジ
厚さ(mm)
12
質量(kg)
1
種類
溶接継手
呼び径
40A(1 1/2B)
使用圧力
5K
呼び圧力
5K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材