イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
フランジFF型SS400 5K
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37077293
品番
5BL-F-50A
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
外径(mm)
130
ボルト穴径(Φmm)
15
ボルト穴数
4
用途
配管内における流体を止める場合に。
トラスコ品番
160-6727
材質
SS400
形状
フランジ
厚さ(mm)
14
質量(kg)
1.38
種類
溶接継手
呼び径
50A(2B)
使用圧力
5K
呼び圧力
5K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材