※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジFF型SS400 5K

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37077311 品番 5BL-F-65A
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 外径(mm)155 ボルト穴径(Φmm)15 ボルト穴数4 用途配管内における流体を止める場合に。 トラスコ品番160-6735 材質SS400 形状フランジ 厚さ(mm)14 質量(kg)2 種類溶接継手 呼び径65A(2 1/2B) 使用圧力5K 呼び圧力5K

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-12-10
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

錆びた商品が送られてきたのに新品だって。二度と買わない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする