※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジPL型SS400

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37077494 品番 10SOP-F-65A
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 外径(mm)175 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数4 用途緩やかな条件の配管に。 トラスコ品番160-6646 材質SS400 形状フランジ 厚さ(mm)18 質量(kg)2.58 種類溶接継手 呼び径65A(2 1/2B) 使用圧力10K 内径(mm)77.1 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする