※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
フランジPL型SS400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37077512
品番
10SOP-F-80A
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
外径(mm)
185
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
8
用途
緩やかな条件の配管に。
トラスコ品番
160-6654
材質
SS400
形状
フランジ
厚さ(mm)
18
質量(kg)
2.58
種類
溶接継手
呼び径
80A(3B)
使用圧力
10K
内径(mm)
90.0
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材