※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
フランジPL型SS400
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37077537
品番
5SOP-F100A
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
外径(mm)
200
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
8
用途
緩やかな条件の配管に。
トラスコ品番
160-6573
材質
SS400
形状
フランジ
厚さ(mm)
16
質量(kg)
2.35
種類
溶接継手
呼び径
100A(4B)
使用圧力
5K
内径(mm)
115.4
呼び圧力
5K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材