G10SOP-F-20A フランジPL型SS400 イシグロ 37077756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジPL型SS400

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード37077756品番G10SOP-F-20A
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
用途
緩やかな条件の配管に。
呼び径(A)20呼び径(B)3/4外径(mm)100ボルト穴径(Φmm)15ボルト穴数4トラスコ品番160-7278材質SS400(亜鉛メッキ仕上げ)形状フランジ厚さ(mm)14質量(kg)0.72種類溶接継手呼び径20A(3/4B)使用圧力10K内径(mm)27.7呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-04
用途: 配管修理
武田機販サービス卸売・小売業

溶接フランジと記載があったので購入したのですが、表面亜鉛メッキ処理していたのでメッキをサンダーで削らないと溶接出来ません。表面亜鉛メッキ処理と記載があれば購入しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする