曜日別特売
G10SOP-F-25A フランジPL型SS400 イシグロ 37077774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジPL型SS400

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード37077774品番G10SOP-F-25A
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途
緩やかな条件の配管に。
呼び径(A)25呼び径(B)1外径(mm)125ボルト穴径(Φmm)19ボルト穴数4トラスコ品番160-7286材質SS400(亜鉛メッキ仕上げ)形状フランジ厚さ(mm)14質量(kg)1.12種類溶接継手呼び径25A(1B)使用圧力10K内径(mm)34.5呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-04
用途: 配管修理
武田機販サービス卸売・小売業

溶接フランジと記載があったので購入したのですが、表面亜鉛メッキ処理していたのでメッキをサンダーで削らないと溶接出来ません。表面亜鉛メッキ処理と記載があれば購入しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする