※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
フランジPL型SS400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37077993
品番
G5SOP-F-40A
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1・1/2
外径(mm)
120
ボルト穴径(Φmm)
15
ボルト穴数
4
用途
緩やかな条件の配管に。
トラスコ品番
160-7065
材質
SS400
形状
フランジ
厚さ(mm)
12
質量(kg)
0.82
種類
溶接継手
呼び径
40A(1 1/2B)
使用圧力
5K
内径(mm)
49.1
呼び圧力
5K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材