※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
フランジPL型SS400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37078072
品番
N10SOP-F-100A
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
外径(mm)
210
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
8
用途
緩やかな条件の配管に。
トラスコ品番
160-7502
材質
SS400
形状
フランジ
厚さ(mm)
18
質量(kg)
3.1
種類
溶接継手
呼び径
100A(4B)
使用圧力
10K
内径(mm)
115.4
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材