ナフロン(R) プライアブルチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37078571 品番 9003PL-10A500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、低摩擦、非粘着性に優れています。流体の圧損が少なく、チューブ内壁への流体付着が起こりにくいチューブです。
フッ素樹脂PTFEチューブにスパイラル状の溝をつけたものです。

材質ナフロン(R) 全長(m)0.5 トラスコ品番730-9449 質量(g)28 内径(Φmm)10 使用圧力(MPa)0.4 用途狭いスペースでの取り回しが容易にできます。 半透明(有色含む) 使用温度範囲0〜200℃ 内径×外径(Φmm)10×11 外径(Φmm)11 呼び径(A)10 適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする