ニチアス
ニチアスの 研究関連用品・実験用必需品
ニチアスの チューブ/ホース類
ニチアスの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
ナフロン(R)PTFEベンダブルチュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37078772
品番
9003BT-710
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
柔軟性・透明性に優れています。曲げやすく座屈することがないため、狭いスペースの配管用に適しています。
材質
ナフロン(R)
全長(m)
10
用途
通常のチューブでは対応できない曲がった配管も可能です。
トラスコ品番
730-9414
色
半透明(有色含む)
質量(g)
840
内径(Φmm)
7
使用温度範囲
0〜260℃
使用圧力(MPa)
1.6
内径×外径(Φmm)
7×10
外径(Φmm)
10
適合流体
ほとんどの酸、アルカリ、溶剤