SB311 防雪安全長靴(裏無し) シバタ工業 37079691

SB311 防雪安全長靴(裏無し) シバタ工業 37079691 SB311 防雪安全長靴(裏無し) シバタ工業 37079691

防雪安全長靴(裏無し)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード37079691 品番SB311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

外部から土・泥・雪・水などが浸入しにくい、口ゴムフード付です。
外部から土・泥などが入っても靴内部を丸洗いすることができます。
雪が詰まりにくい靴底です。

ダークグリーン/ブラック サイズ(cm)25 足幅2E 仕様JIS T 8101総ゴム製L合格 質量(kg)1.68 規格JIS T 8101総ゴム製L合格 長さ(cm)37.5 材質(アッパー)天然ゴム 材質(ソール)天然ゴム 標準質量(g/片足)755 材質(先芯)防錆加工鋼 耐圧迫性荷重(kN)4.5 トラスコ品番324-2471 形状ハイカット 種類安全長靴 機能防雪 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37079734
2014-12-21
用途:
除雪
農・林・水産業

防雪だけど防寒仕様じゃないことに注意。
裏もゴムなのでそれなりに厚い靴下履かないと寒いですよ。
ホームセンターで売られている長靴より質が良く柔らかいゴムで、動きやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする