※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジーベック
ジーベックの 安全長靴・長靴
ジーベックの 耐油長靴/衛生長靴
抗菌衛生白長靴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
23.5
注文コード
37080321
品番
85760-235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,700
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
耐滑性に優れます。
防カビ・消臭性・抗菌性・耐油性があります。
色
ホワイト
サイズ(cm)
23.5
足幅
2E
トラスコ品番
296-0427
形状
ハイカット
種類
作業靴
長さ(cm)
27.6
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
標準質量(g/片足)
約610
機能
耐滑性、防カビ、消臭性、抗菌性、耐油性
靴タイプ
長靴