※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジーベック
ジーベックの 安全長靴・長靴
ジーベックの 耐油長靴/衛生長靴
抗菌衛生白長靴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
37080382
品番
85760-250
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
耐滑性に優れます。
防カビ・消臭性・抗菌性・耐油性があります。
色
ホワイト
サイズ(cm)
25
足幅
3E
トラスコ品番
296-0451
形状
ハイカット
種類
作業靴
長さ(cm)
29
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
標準質量(g/片足)
約610
機能
耐滑性、防カビ、消臭性、抗菌性、耐油性
靴タイプ
長靴