※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抗菌衛生白長靴

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25.5 注文コード37080407 品番85760-255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

耐滑性に優れます。
防カビ・消臭性・抗菌性・耐油性があります。

ホワイト サイズ(cm)25.5 足幅3E トラスコ品番296-0460 形状ハイカット 種類作業靴 長さ(cm)29 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)約610 機能耐滑性、防カビ、消臭性、抗菌性、耐油性 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする