NK113-10-300 NFKユニオン無溶接式フレキ 南国フレキ工業 37080635 NK113-10-300 NFKユニオン無溶接式フレキ 南国フレキ工業 37080635

NFKユニオン無溶接式フレキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37080635 品番 NK113-10-300
参考基準価格(税別)¥7,750 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
全長(mm)300 呼び径(A)10 用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 トラスコ品番218-4010 質量(kg)0.3 長さ(m)0.3 使用温度範囲-100〜200℃ 呼び径(B)3/8 最高使用圧力1MPa 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする