南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
NFKユニオン無溶接式フレキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37080827
品番
NK113-40-300
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
全長(mm)
300
呼び径(A)
40
用途
配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
トラスコ品番
218-4214
質量(kg)
1.7
長さ(m)
0.3
使用温度範囲
-100〜200℃
呼び径(B)
1・1/2
最高使用圧力
1MPa
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)