INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
横形自在水栓(泡沫式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
JIS B2061規格品
注文コード
37080924
品番
LF-16F-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
仕様・使用地区
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(奥行D×高さH)(mm)
215×72
呼び径(mm)
13(PJ1/2)
仕様
JIS B2061規格品
トラスコ品番
331-6629
長さ(mm)
170
質量(g)
500
パイプ長(mm)
170
注意
※全自動洗濯機に使用しないでください。漏水のため家財に損害を与える恐れがあります。
※逆止弁がない水栓はホースを接続しないでください。ホースを接続すると逆流する恐れがあります。