INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
散水栓13MM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37080942
品番
LF-13-13-CV
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
呼び径(mm)
13(PJ1/2)
仕様
JIS B2061規格品、節水コマ、逆止弁付
トラスコ品番
331-6602
質量(g)
400
寸法(奥行D×高さH)(mm)
46×75
グリーン購入法
適合