No.7093交換用ろ過材

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード37081073 品番7093
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ろ過材のトップケースはポリカーボネート製でろ過材を守るとともに乾燥した状態に保ちます。

規格RL3 粒子捕集効率(%)99.9 トラスコ品番399-0435 適合機種6000F/7093-RL3、6000/7093-RL3 タイプ取り替え式 質量(g/個)35.5
注意
ご使用されるフィルターは区分3の適切な交換用フィルターをご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする