※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OT16PN15T アレスフィット(チーズ) TBC(タブチ) 37081186 OT16PN15T アレスフィット(チーズ) TBC(タブチ) 37081186 OT16PN15T アレスフィット(チーズ) TBC(タブチ) 37081186

アレスフィット(チーズ)

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37081186 品番 OT16PN15T
参考基準価格(税別)¥7,070 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

樹脂管用ワンタッチ継手、チーズです。
コアの挿入がいらず、ワンタッチで簡単に施工できます。音と目視の二重確認で安心です。JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく施工が行えます。

呼び径(mm)16 最高使用圧力(MPa)0.75 用途給水給湯樹脂管用継手(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管) 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-TはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です トラスコ品番282-0412 形状チーズ 質量(g)400 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 使用温度範囲(℃)5〜95 寸法L(mm)114 寸法d(mm)13 寸法L2(mm)57 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
水道管増設
卸売・小売業

少し価格が高いのが難点。作業はとてもやりやすいです。

対象商品:
37084345
2023-02-09
用途:
温水器配管

最近ホームセンターは樹脂性がほとんどで、金属製は見当たりません。強度的には有ると思うがやはり金属製にしました。最終的には樹脂製になるんでしょう。

対象商品:
37084345
2021-02-18
用途:
約20年前の銅管温水配管を架橋ポリ管配管に交換
建設業・工事業

分岐に使用、チーズ
単体を用いずともネジの閉め忘れもなく
最高です。

対象商品:
37084345
2020-09-16
用途:
ポリエチレン管の接続
製造業

今回、DIYで給湯器の施工をしましたが、押し込むだけで簡単に施工できますし、良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
37084345
2015-07-28
用途:
水道増設工事
エコショップ ひだまり 様

作業性は良いが通常水圧に対しての数字が読めなかった。つまり水圧何処まで耐えるか?数的表示が見て取れなかった?
 これは、当方の問題か?不明だが。

 ジョイントが十分か今まで塩ビ管を使用していた者にとっては判りにくい点が有ります。

 しかし、今後は全てがこの様な方式に変わるものと思っています。

 水道は専門職で無いので個人的感想です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度はお手数をおかけ致しました。
最高使用圧力:0.75MPaとなります。(※商品情報にもあわせて追記させて頂いております。)
今後とも宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする