水道用ポリエチレン2層管

(28件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37081222 品番 PE-PIPE20 30M KIRI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

柔軟性があるため、耐震性能があります。
長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。

種類樹脂管 流体水道水 材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン 外径(Φmm)27 内径(Φmm)20 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20〜40℃ 質量(kg)8.3 用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。 仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品 トラスコ品番328-1272 形状パイプ 呼び径(A)20A

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-29
用途:
牛舎で使用

暑熱対策のための細霧装置の配管が経年劣化で破れたため、SPジョイントとあわせて購入しました。無事交換ができ、装置も順調に稼働しています。
大変助かりました。

1人が参考にしています
2025-02-13
用途:
農園の休憩所までの水道工事に利用
建設業・工事業

屋外で露出、距離も長いくて通常の凍結予防処置ができないので水道用ポリエチレン2層管が最適でした

3人が参考にしています
対象商品:
37081204
2024-06-04
用途:
畑の灌水
その他業種

安価な上、農機具が通っても大丈夫です。凍結による破裂もなくて安心して使用できます。また、加工が簡単で助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
37081247
2024-06-09
用途:
田んぼへの水入れ
製造業

周りがしっかりしていて、多少のことでは壊れそうにない。
ただちょっと硬くて取り回しが難しい。まっすぐ伸ばしたが、まだ少しクセが残ってる。

1人が参考にしています
対象商品:
37081247
2023-02-20
用途:
井戸の配管工事
株式会社大作工業 様

お客様からHI管ではなく、ポリエチレン管で配管して下さいと依頼され、購入させて頂きました。とても取り扱いやすく、購入して良かったです。

4人が参考にしています
対象商品:
37081204
2022-04-05
用途:
水道の配管
酒井はり灸院 様

離れを解体するので母屋から水道を切り離し井戸から直接配管しなくてはならないことになり購入しました。自由に曲がるので大変簡単で助かりました。

対象商品:
37081204
2021-11-12
用途:
外部水道管の交換
あやらぎ総合建設 様 (建設業・工事業)

長さも希望通りの物があり多く余ることなく使用できました。

対象商品:
37081222
2020-08-19
用途:
外水道、水栓柱の移動。
彫工 中塚 ハルキ 様

D.I.Y.、日曜大工(土木)、外水道、水栓柱の移動に使いました。 頻繁に使う物ではなく、比べようがありませんが、満足しています。 価格は、ホームセンターより安かったです。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする