SPジョイント(エルボ)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37081301 品番 13PE-1
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。

呼び径(mm)13 最高使用圧力(MPa)0.75 用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 トラスコ品番282-3179 材質青銅鋳物 形状エルボ 質量(g)241 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)5〜-35 寸法L(mm)37 呼び径(B)1/2 使用流体水道水 適合管PE

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37081301
2020-07-13
用途:
ポリエチレン管配管時
電気・ガス・熱供給・水道業

仕入先より安価なので購入しています。メ−カー品なので信じています。
25Aまでしかないので、30、40,50Aの接手もあれば良いと思います。エルボーだけではなくほか接手も同様。

1人が参考にしています
対象商品:
37081301
2020-09-10
用途:
配管継手
自動車・二輪車・自転車関連業

とても安く購入出来て、数や種類も豊富でとても助かっております。

対象商品:
37081326
2019-12-10
用途:
水道ホースPE管の曲がり部分に
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

何処でも販売されていて、機能も変わらないので値段を安くして欲しい。
モノタロウ社は安価商品を販売してくれれば良いのだが

対象商品:
37081301
2016-12-05
用途:
簡易水道工事
有限会社平井電設 様

箱買いまで数が必要としない工事の場合、1個からの販売は助かります。

対象商品:
37081301
2015-10-06
用途:
散水栓の前側で使用

使いやすく便利。

対象商品:
37081301
2014-05-17
用途:
黒パイプ配管用水道仮設工事
自動車・二輪車・自転車関連業

市販で手に入らなかったので大変ありがたく思います。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする