20PGM-1 SPジョイント(オネジ) TBC(タブチ) 37081387 20PGM-1 SPジョイント(オネジ) TBC(タブチ) 37081387 20PGM-1 SPジョイント(オネジ) TBC(タブチ) 37081387

SPジョイント(オネジ)

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37081387 品番 20PGM-1
参考基準価格(税別)¥2,710 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。

呼び径(mm)20 最高使用圧力(MPa)0.75 用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 トラスコ品番282-2679 材質青銅鋳物 形状ブッシング 質量(g)214 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)43.5 使用流体水道水 接続ねじ種類R

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-04
用途:
水道パイプの接続
その他業種

初めて使うので心配していましたが、がっちり閉まりました。

1人が参考にしています
2025-03-05
用途:
ハウス潅水に

以前使用していた物からの施工のやり直し(短くするため)

1人が参考にしています
2025-03-05
用途:
ハウス潅水に

以前使用していた物からの施工のやり直し(短くするため)

対象商品:
37081387
2023-07-13
用途:
不凍栓接手
有限会社浅野鋼鈑リース 様

このメーカ数回使っており問題なく大変良い商品だと思います。

2023-03-31
用途:
2層ポリ管たホースニップルな接続用

いつも使っていますがポリ管の接続には欠かせません。簡単に確実に接続できます

2021-05-24
用途:
温水器用ポリエチレン管接続用
農・林・水産業

物はとても良かったが、ポリエチレンホース側の寸法が全くわからなかった。タブチのHPにJWWA B 116と書いてあり、それをさらに調べて13という物で良さそうとわかり、購入し接続できた。もう少しホースの内径と外径の寸法が書いてあるとわかりやすいと思う。

10人が参考にしています
対象商品:
37081362
2021-04-26
用途:
漏水修復作業

コアの打ち込みに少し力が必要ですが、締め付けは簡単で漏れもなくリピート購入しています。

対象商品:
37081405
2021-06-10
用途:
ポリパイ接続
有限会社 はまゆう園 様

商品は、いいです。
 あとは、メーカーさんもう少し、価格下げて欲しいでする

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする