SPジョイント(ソケット)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37081466 品番 20PK-1
参考基準価格(税別)¥4,310 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。

呼び径(mm)20 最高使用圧力(MPa)0.75 用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 トラスコ品番282-3152 材質青銅鋳物 形状ソケット 質量(g)290 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)5〜-35 寸法L(mm)33 呼び径20 呼び径(B)3/4 使用流体水道水 適合管ポリエチレン管

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-11
用途:
牛舎で使用

牛舎の細霧装置のホースが老朽化したため、交換のために購入しました。交換しやすく、その後、水漏れも発生していません。また注文させていただく予定です。

対象商品:
37081441
2023-03-31
用途:
敷地内のホースの修理
建設業・工事業

とても簡単に修理ができて便利に取り替えができました。

2人が参考にしています
対象商品:
37081466
2022-04-04
用途:
設備工事

ポリパイの配管の延長に使用しました。直ぐに届いたので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
37081423
2021-08-11
用途:
パイプ接続
農・林・水産業

パイプ購入により接続に欠かせない部品でしたので購入しました、お陰様で用水路の処理が出来そうです、有難う御座いました。

対象商品:
37081423
2021-03-27
用途:
破損した二重パイプのつなぎに使用
美楽工房 様 (卸売・小売業)

コアの打ち込みもスムーズで短時間で水漏れもなくしっかり作業が完了しました。とても使いやすく良い商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
37081466
2019-08-03
用途:
水道の配管に使用

補修工事に使用しましたが使いやすく信頼のおけるものです

1人が参考にしています
対象商品:
37081423
2018-01-23
用途:
農業用井戸水の水道管(JISK6762)同士の接続
公益法人 横瀬町シルバー人材センター 様

農業用井戸水を畑に送る水道管の接続に使用しました。簡単・確実な接続ができました。
当初、管にプリントしてあったJISK6762を調べ、自分で採寸した寸法でWPJ3型 ソケットを選択して購入しましたが小さくて接続不可でした。ネットでMonoraRO.comへ問い合わせして教えて戴き再購入しました。先に購入したWPJ3型は、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管用とのことでした。改めて紹介して戴いたSPジョイント(ソケット) 品番:13PK-1を購入した所、今回は、ピッタリでした。今後部品選択で自信がない時は、事前に問い合わせさせていただきます。お世話になりました。

対象商品:
37081423
2017-12-08
用途:
ホースの接続
その他業種

簡単に接続が出来、水漏れもありませんでした。また機会が有れば使用したいと思いなす

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする