理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの 安全ゴーグル
理研オプテックの 通気孔付き ゴーグル
セーフティゴーグル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37081475
品番
M5-N
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
顔に接している面は額部だけで圧迫感が少ないタイプです。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。
レンズ色
クリア
質量(g)
69
仕様
通気孔付、メガネ・マスク併用可
トラスコ品番
336-5689
形状
ゴーグル型
タイプ
メガネ併用可
機能
メガネ・マスク併用可、レンズ交換可
材質(フレーム)
ポリプロピレン
材質(レンズ)
アクリル
レンズ厚さ(mm)
2
材質(バンド)
コットン