SPジョイント(メネジ)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37081527 品番 13PGV-1
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。

呼び径(mm)13 最高使用圧力(MPa)0.75 用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 トラスコ品番282-2881 材質青銅鋳物 形状ブッシング 質量(g)120 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)5〜-35 寸法L(mm)29.0 呼び径(B)1/2 使用流体水道水 適合管PE 接続ねじ種類Rc

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-06
用途:
給水工事に使用
今商会 様

思っていた通りの商品出した、これからもよろしくお願いします

2025-05-17
用途:
水道配管作業
農・林・水産業

商品が個別包装されていて、使用済みとの『未使用が見える化』がされていて、しかも低価格で、ライニング仕様商品より安価で、錆の心配がないので非常に良い。

対象商品:
37081545
2022-03-21
用途:
フレキ配管からHI管への接続
有限会社 フォローウィンド 様 (サービス業)

ワンタッチで接続でき、水漏れも皆無です。品質はお墨付きで安心です。

2024-03-14
用途:
仮設水道工事
コカド水道設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

個人事業主の水道屋です。20用で
木曜日に必要で、モノタロウ特価の日曜日(この商品は特価なし)に試しに1ケ注文しました。
なんとか水曜日には届いたのですが、品質は問題ありません。
月曜日に材料屋さんに価格を確認したところ¥979で ¥300高かったです。
普段から 価格を頭に入れておかないといけないと 痛感しました。

対象商品:
37081545
2022-10-28
用途:
動噴からポリパイに変換
建設業・工事業

普通に良かった。到着が速いので助かる。また購入したい。

1人が参考にしています
対象商品:
37081527
2021-05-11
用途:
漏水修復作業

リピート購入です。メーカー品ですので品質は問題なく、他店よりもリーズナブルな価格で提供して頂けて感謝しています。発送や梱包も問題なく次回も購入したいと思います。

対象商品:
37081545
2020-06-30
用途:
水道工事に使わせて頂きました
細川建築 様 (建設業・工事業)

減圧弁の近く形状が異なる場所に使わせて頂きました。

対象商品:
37081527
2018-05-26
用途:
簡易水道
農・林・水産業

使い勝手が良い。水漏れがなく水栓コックにもピッタリ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする