横水栓ユーロス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37081581 品番FL-SPD50
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

既存単水栓におけるデザインと操作性を大胆にリニューアルした新時代の単水栓です。
余分な凹凸をなくしたヨーロピアンスタイルのオシャレな水栓です。
人間工学に基づき、従来よりハンドル軸を30度傾けたことによる優れた操作性です。

寸法(奥行D×高さH)(mm)52×67 呼び径(mm)13(PJ1/2) 仕様JIS B2061規格品 トラスコ品番292-5192 材質鉛レス脱亜鉛黄銅 質量(g)350
注意
※水栓のパッキン交換にはユーロス水栓用ノンライジング上部セットをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする