セーフティゴーグル(通気孔付・有機溶剤対応)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37081615 品番YG-700
参考基準価格(税別)¥1,728 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

レンズ表面に付着した塗料ミスト等をシンナーで拭き取ることができる有機溶剤対応ゴーグルです。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。

レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様通気孔付 トラスコ品番326-8071 形状ゴーグル型 質量(g)94 タイプメガネ併用可 機能メガネ・マスク併用可、レンズ交換可 材質(フレーム)軟質塩化ビニール レンズ厚さ(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)イソプロピレンラバー 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37081615
2019-08-24
用途:
塗装作業

有機溶剤対応なので、塗料が付着してもシンナーを使うことができます。
また、通気孔もあるので汗だくになってもレンズは曇りません。
使い勝手が良いです。

対象商品:
37081615
2020-03-23
用途:
薬剤噴霧作業

装着後、10分以内に曇るため、前が見えず、脚立作業なので、取り外さざるを得なかった。
「防曇機能」はないと思われます。

対象商品:
37081615
2019-02-19
用途:
塗装作業時

全然問題ありません。
小まめにウエスなどでレンズ部分を適宜拭き取っていますが、時々シンナーでレンズ部分を拭き取れば視界が良好に保たれます。

対象商品:
37081615
2017-07-22
用途:
塗装作業時
kyus bike crafts 様

2液ウレタン塗装で、目が痛くなるので購入しました。
レンズ部分に塗料が着くと、シンナーを染み込ませた布で拭きましたら
溶けることなく、綺麗になります。

何回も拭いていると、表面のコーティングが取れるのか?
塗料の付着が、早くなるようです。
ワックスの様な物が有れば、なお良いと思います。

対象商品:
37081615
2013-07-21
用途:
木工加工時

微細な木くずが付着するので、静電気防止と、傷がつかないような簡単なブラシが付属されていると良いと思います。(多少価格が上がっても止むを得ません)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする