山本光学
山本光学の 溶接面・遮光メガネ
山本光学の 遮光メガネ
遮光ゴーグル YGW-5080M
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
37081633
品番
YGW-5080M #3
参考基準価格(税別)
¥2,784
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
メガネ併用可能です。
粉じん作業現場における溶接作業に最適です。
種類
遮光メガネ
機能
メガネ併用可
タイプ
防曇
用途
ガス溶接作業。
トラスコ品番
336-8041
質量(g)
81
レンズ色
ライトグリーン
材質(フレーム)
軟質ビニール
遮光度
#3
材質(レンズ)
セルロースプロピオネート/曇り止めコート
注意
※レーザー光用遮光ゴグルとして使用しないでください。
※アーク溶接には使用しないでください。