TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の 樹脂管用継手
エラスジョイント(メネジ)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37081782
品番
25EGV
参考基準価格(税別)
¥4,720
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
十分な伸縮幅と弾力性を持っています。
ソケット部と継手本体が分離しているため、配管のよじれを防止します。
呼び径(mm)
25
用途
水道用塩ビ管用継手。
仕様
日本水道協会認証登録品
トラスコ品番
282-2466
形状
ブッシング
質量(g)
425
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
121
呼び径
25
商品豆知識
配管工事を支える補助部材