日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 吊配管金具
TBワイヤ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
37081861
品番
N-0200303020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
吊りボルト施工(吊り・振れ止め)に比べ、角度や長さの調整が容易に行える、施工性に優れた吊りシステム用ワイヤです。
許容荷重(N)
196
長さ(mm)
2000
径(Φmm)
1.5
質量(g/本)
60.0
質量(g)
140
用途
インサートや後打ちアンカーなどの吊り下ろしワイヤ。
トラスコ品番
334-8563