理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの レーザ光吸収メガネ
レーザー保護メガネ RSX-4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37081913
品番
RSX-4-CO2
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
矯正めがねの上から装着できるオーバーグラスタイプ。
形状
二眼型
仕様
オーバーグラスタイプ
タイプ
メガネ併用可
トラスコ品番
353-8877
質量(g)
31
レンズ色
グリーン
レンズの呼称
CO2
光学濃度(OD)
10
適合波長(nm)
5300-10600
適合レーザーの種類
CO2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
155×49×165
フレーム色
ブラック
材質(フレーム)
プラスチック
可視光線透過率(%)
70
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.2
注意
※一部の大型の眼鏡の上からは併用できない場合があります。
※レーザーの種類(使用波長)をご確認ください。