光るブレーカー付コード

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37082028 品番 HB-1510-B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

電気を使いすぎた時に通電を遮断するブレーカー付。LEDランプの光で通電確認ができる。

電線長さ(m)10 オレンジ/ネイビー 電線仕様VCT1.25平方ミリメートル・2芯 使用場所屋外 用途事務所内・家庭内での作業向き。 コンセント個数4ツ口 電線仕様-芯数2 保護機能過負荷(使いすぎ)15A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37082028
2024-07-16
用途:
福祉施設での作業
有限会社 奥田管工 様 (建設業・工事業)

ヒューズとんだら問題になる現場は必須です
まだとんでないからつかいものになるかわからないです

対象商品:
37082003
2022-01-31
用途:
ポンプ利用時
自動車・二輪車・自転車関連業

水回りに近い場所でのポンプ利用時中継させる事で安心を得ています。

2人が参考にしています
対象商品:
37082003
2020-02-09
用途:
溶接作業
建設業・工事業

ブレーカーは頼りない感じます。使用には問題ありません。通電時に光るのが便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
1人が参考にしています
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする