ボールジョイント PP樹脂製

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37082071 品番 UT3/8MX1/4FFRPP-IN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。
O-リング不要で、手締めで固定が可能です。
金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。

ねじ寸法(出口側)Rc1/4、(入口側)R3/8 角度(°)変更可能角度/50(左右各25) 用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。 トラスコ品番353-0477 材質ガラス繊維入りポリプロピレン 全長(mm)41 質量(g)15 最大径(Φmm)32
注意
※スプレーノズル部分は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37082071
2013-05-21
用途:
噴水の角度付け

思ったよりもコンパクトで使いやすくて重宝しております。
ただ、写真が樹脂製の物ではなくステンレス製の写真になっておりますよ。

MonotaROからの回答

画像は修正致しました。
ご指摘頂きありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする