ボールジョイント SUS303製

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37082132 品番 UT1/8MX1/8FS303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

配管後に正確な位置合わせができます。
角度をつけて取り付けたい時、その都度向きを変えたい時に最適です。
圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。
O-リング不要で、手締めで固定が可能です。
金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。

ねじ寸法(出口側)Rc1/8、(入口側)R1/8 角度(°)変更可能角度/50(左右各25) 用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。 トラスコ品番353-0469 材質ステンレス 全長(mm)32.5 質量(g)56 最大径(Φmm)26
注意
※スプレーノズルは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37082096
2017-12-27
用途:
水噴霧時の角度調整
有限会社 黒田鉄工 様

動きがスムーズで微調整が楽にできます。又利用したいと思います。

2013-05-14
用途:
噴水

この写真はSUS製ではなく樹脂製のボールジョイントではなかろうか。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘の通りでございます。
本製品はステンレス製でございますが、
弊社で画像がない為、代表画像として樹脂製のものを掲載させていただいております。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする