曜日別特売
UT3/8MX3/8FS303 ボールジョイント SUS303製 いけうち 37082175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールジョイント SUS303製

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ寸法(出口側)Rc3/8、(入口側)R3/8
内容量1個注文コード37082175品番UT3/8MX3/8FS303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

配管後に正確な位置合わせができます。
角度をつけて取り付けたい時、その都度向きを変えたい時に最適です。
圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。
O-リング不要で、手締めで固定が可能です。
金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。

用途
角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。
ねじ寸法(出口側)Rc3/8、(入口側)R3/8角度(°)変更可能角度/50(左右各25)トラスコ品番353-0493材質ステンレス全長(mm)47.5質量(g)190最大径(Φmm)41
注意
※スプレーノズルは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37082096
2017-12-27
用途: 水噴霧時の角度調整
有限会社 黒田鉄工

動きがスムーズで微調整が楽にできます。又利用したいと思います。

2013-05-14
用途: 噴水

この写真はSUS製ではなく樹脂製のボールジョイントではなかろうか。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘の通りでございます。
本製品はステンレス製でございますが、
弊社で画像がない為、代表画像として樹脂製のものを掲載させていただいております。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする