曜日別特売
1/4MBBXP040S303 広角充円錐ノズル SUS303製 いけうち 37082193

1/4MBBXP040S303 広角充円錐ノズル SUS303製 いけうち 37082193
1/4MBBXP040S303 広角充円錐ノズル SUS303製 いけうち 37082193

広角充円錐ノズル SUS303製

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじサイズR1/4
噴霧量(L/min)4.00(0.2MPa時)
内容量1個注文コード37082193品番1/4MBBXP040S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。
噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。

用途
機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。
ねじサイズR1/4噴射角度120°(0.2MPa時)噴霧量(L/min)4.00(0.2MPa時)トラスコ品番353-0078材質ステンレス全長(mm)29質量(g)19.5種類充円錐ねじ径R1/4六角対辺(mm)14圧力(MPa[kgf/cm2])噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37082193
2024-05-23
用途: 盆栽棚の自動噴水装置のノズルとして使用
不動産業

噴水角度が120度なので広範囲にムラなくかかり安心して使用できます。
ノズル5個使用して夏の時期は1日2回散布しています。

対象商品 : 37082254
2022-06-14
用途: 夏季の屋根の散水用
谷川情報技研

樹脂製に比べ、圧倒的に耐久性があり、満足しています。

対象商品 : 37082236
2015-10-19
用途: 融雪槽

自作の融雪槽に今回つかってみました
付けた感じはとてもいいです、あとは雪を入れてみないとわかりません

対象商品 : 37082193
2016-03-14
用途: 清掃用として利用しています。

いろんなノズルを購入して試しています。

対象商品 : 37082193
2015-02-14
用途: 農業用葉面散水
農・林・水産業

角度については130度よりも心持狭いように感じたが、実用性については問題がないので今後購入を考えていきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする