防曇ゴーグル(密閉タイプ)

(71件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37082376 品番M31B-VF
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。
曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。
左右が見えやすいワイドビュー設計です。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。

仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプ 機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能 形状ゴーグル型 密閉型 レンズ両面防曇、両面硬化処理 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番324-3877 質量(g)92 タイプメガネ併用可 レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質塩化ビニール レンズ厚さ(mm)0.8 材質(バンド)コットン

商品説明動画

VFコート
この動画は、40人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 71
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
仕事で鉄の切断作業
製造業

マスクして作業すると簡易的な保護具では曇ってしまい困りましたがこれは商品名にあるように曇りませんでした。少し驚きました。ただ汗ばんでくると濡れた感じになりますので黙示確認の時はちょっとね。

2025-08-01
用途:
グラインダーでの作業時

普通の防御の眼鏡では、不意に横からのはねてきたものが目に入ることがあり、ゴーグルタイプはそれが防げるが、眼鏡が曇るのが欠点でした。これは曇らず使えて便利です。

2023-09-14
用途:
刈払機を使用する時、バイクに乗る時に常用している。

洗剤でレンズを洗えるので、常にクリアな視界が確保出来る。

3人が参考にしています
対象商品:
37082376
2023-08-19
用途:
自宅の庭の木の病気。害虫対策で薬剤噴霧の時に使用。
Painting Bee 様

密閉性がよい。薬剤噴霧の時に安心できる。防曇であるが使用条件によっては曇りがでる。

1人が参考にしています
対象商品:
37082376
2022-02-28
用途:
災害時備蓄
その他業種

これでいいのかはわかりませんが、災害(噴火)用備蓄品のひとつとして家族(大人)分購入です。このタイプで子供用のサイズもあったらいいなと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
37082376
2022-01-14
用途:
塗装作業
有限会社古川輪業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

曇らないし、バンドの作りが他のゴーグルに比べて品質がよい

2人が参考にしています
対象商品:
37082376
2021-05-17
用途:
主に草刈り作業時に着用
農・林・水産業

草刈り機の刃の向きによっては小石や砂が顔に飛んで来ることがあるが完璧に防御でき、また曇ることも少ないので使い勝手はよい。
改善点は、「ゴーグル本体」と「バンド」の止め金具が回転し易く、バンドが捻じれてしまう点。

3人が参考にしています
対象商品:
37082376
2021-04-30
用途:
機器内部の粉塵清掃作業

粉塵清掃作業時に使用するので、当然マスクを併用します。その際でも、曇らず、微粉塵の侵入も無くとても快適です。お勧めです。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする