広角扇形ノズル PVC樹脂製

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37082385 品番 1/8MYYP10PVC-IN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。

噴霧量(L/min)1.00(0.15MPa) 用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。 トラスコ品番353-0353 全長(mm)21.5 質量(g)1.8 六角対辺(mm)12 圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準) 噴射角度75°仰角、(0.15MPa)130° ねじサイズR1/8 シャワー種類噴霧

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37082324
2018-04-23
用途:
配管
不動産業

欲しい分だけ、宅急便で届くのでいつも便利に利用しています。それと結構値打ちです。

1人が参考にしています
対象商品:
37082385
2017-10-14
用途:
融雪に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

カーポートの屋根の融雪に使用します。現状はパイプに穴を開けただけの仕様で屋根全体の雪が融けませんでした。この商品で試しに散水してみましたが全体に拡がる感じでとても良いです。実際の降雪時に使用するのがとても楽しみです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする