スワン防災面ヘルメット取付型 透明

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37082412 品番NO.250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

MP型、前ひさし付(リブ小型)のヘルメットに使用できます。

形状ヘルメット取付型防災面 仕様ヘルメット取付金具付 用途薬品、溶剤等取り扱い作業。 適合(ヘルメット)MP型、リブ小型 トラスコ品番128-4941 質量(g)216 レンズ色クリア 対応MP型対応 材質(レンズ)アクリル 装着方法ヘルメット取付 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37082412
2015-01-27
用途:
サンダーケレン
株式会社大川技研 様

サンダーケレンの時に使用しています。低価格で使いやすいのですが、ヘルメットより外して保管してる時に蝶ネジが外れてなくなることが多い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする