理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの シールド(防災面)
理研オプテックの かぶり型
防災面
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37082437
品番
FS-5000-HF
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
レンズは衝撃に強いポリカーボネート製で表面にハードコート・内側には曇り止め加工を施しています。
仕様
UVカット、表面ハードコート内側曇り止め加工
機能
曇り止め加工、耐衝撃性
形状
かぶり型防災面
材質(レンズ)
ポリカーボネート
用途
飛来物・危険な薬品等から顔への飛散を守ります。
トラスコ品番
356-5114
寸法(mm)
380×195
質量(g)
228
レンズ色
クリア
装着方法
ヘッドバンドタイプ