※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の 避難用品
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の 保護具
MP型ヘルメット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37082491
品番
MP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
キャップ型の小型・軽量タイプです。
用途
飛来・落下物用。
仕様
ホック式ワンタッチあごバンド付
トラスコ品番
405-1955
質量(g)
380
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
222×265×152
色(帽体)
ホワイト