DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の 避難用品
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の 保護具
DICAー01型 ヘルメット 黄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色(帽体)
ブルー
注文コード
37082534
品番
A-01-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アメリカンタイプの溝付仕様です。
用途
飛来・落下物 電気用。
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。
仕様
ホック式ワンタッチあごバンド装着
トラスコ品番
213-4322
質量(g)
365
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
227×280×145
色(帽体)
ブルー